Keygree Plasma Cutting Machine CUT-120 1unit

#Nomor SKU S047418035
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CUT-120
Unit 1unit
Rated Input Voltage (V) 380- 3Phase
Rated Input Power (KVA) 21.3
Duty Cycle (%) 60 @40°
Open Circuit Voltage (V) 309
Efficiency (%) 80
Arc Ignition Mode HF, non-touch
Quality Cutting Thickness (mm) CS:30, SS:20, AL:20
Maximum Cutting Thickness (mm) CS:50, SS:30, AL:30
Dimensions (mm) 560x305x530
Protection Class IP21S
Inverting Frequency (kHz) 20
Real Output Current (A) 120
Piercing Cutting Thickness (mm) CS35, SS:20, AL:20
Input Power Cable Diameter (mm²) ≥4
Output Power Cable Diameter (mm²) 16
Berat (Kg) 32.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2025
Terakhir Diperbaharui 18 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- DC INVERTER
- High frequency arc rising
- Pilot arc
- 2T / 4T
- After blow time adjustable
- CNC welcome
- Adopting multiple insulation materials to protect PCB and main circuit
Set Content :
- 3M Input Power Cable
- 4M P80 (M16 x1.5, 2Wire Aviation Plug, With Pilot arc,A)
- 2M Earth Cable (25MM2 CU) + 300A Clamp;
- Electrode x2pcs; Nozzle 2pcs
- Gas Reducer
- Air Connectors x2pcs;
- 2.4m Gas Hose;
- Manual;
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait