TSC Printer Industrial Label MB-240T 1unit

#Nomor SKU S047415843
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MB-240T
Unit 1unit
Print Mode Direct Thermal & Thermal Transfer
Resolution (dpi) 203
Resolution (dots/mm) 8
Maximum Print Speed (ips) 12
Maximum Print Speed (mm/s) 304.8
Maximum Print Width (mm) 107
Maximum Print Width (inch) 4.21
Maximum Print Length (mm) 25400
Maximum Print Length (inch) 1000
Ribbon Width (mm) 40~110
Ribbon Width (inch) 1.6~4.3
Ribbon Length (m) 450
Ribbon Diameter (mm) Max. O.D. 81.3
Core Diameter (inch) 1
Interface USB, RS232, Ethernet, USB Host
Printer Language TSPL-EZD (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Barcode Type 1D & 2D
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2025
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan