Non Brand Felt Sheets BULK-FS-F26-50 F26, Plain Backing, 45% Wool Content, 10A Gray 36inch W x 10ft L, 1/4inch Thick 1pc

Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BULK-FS-F26-50
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk Wool Felt Sheet
Grade F26
Maximum Temperature (°F) 200
Color Gray
Shape Sheet
Material Wool Felt
Minimum Temperature (°F) -80
Width (inch) 36
Backing Type Plain
Length (ft) 10
Thickness (inch) 1/4
Tensile Strength (psi) 75
Durometer 10A
Wool Content (%) 45
Density (lbs/yd²) 1.63
Vibration Absorption Ultra Low
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2025
Terakhir Diperbaharui 18 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
F26 graded felt is often used for packing and padding. It is not used in mechanical applications but is commonly used for sound absorption, crate liners, and for sports and parts padding.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan