Non Brand LCR Perahu Karet Lokal 310 PVC 0,9 Red 1unit
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 310 |
---|---|
Unit | 1unit |
Length Overall (cm) | 310 |
Length Inside (cm) | 200 |
Width Overall (cm) | 155 |
Width Inside (cm) | 70 |
Tube Diameter (cm) | 42 |
Capacity | 4+1 Persons |
Material | PVC |
Maximum Loading Capacity (kg) | 500 |
Material Deck | Marine Polywood, Alumunium Joiner & Stinger |
Max. Engine (HP) | 10 |
Transom Height (cm) | 38 |
Berat (Kg) | 60.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 16 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Include :
- 1 Set Bellow Pump
- 1 Set Repair Kit
- 1 Bag for Deck
- 1 Seat
- 10M Rope
- 2 Paddles
- 1 Rubber Boat Bag
- 1 Set Bellow Pump
- 1 Set Repair Kit
- 1 Bag for Deck
- 1 Seat
- 10M Rope
- 2 Paddles
- 1 Rubber Boat Bag
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- 1 Stainless Steel Bow Handle- 1 Valve Pembuangan Air
- 1 Alumunium Transom Mesin
- 2 x 2 Side Lift Handle
- 1 Set Rubber Strike
- 2 Anti Splash Water
- 1 Strap Tank
- 2 Bow Towing Rings
- 2 Ring On Transom
- 1 Set Lifelines
- 3+1 Valve Pengisian Angin
- 1 Valve Otomatis
- 2 Set Paddles Holder
- 1 Air Keel
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan