Schneider Electric Parallel Kit for Easy UPS 3S & Easy UPS 3S Pro E3SOPT016 1pc

#Nomor SKU S047347748
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E3SOPT016
Unit 1pc
Presentation Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3S parallel systems. Up to four UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.
Cable Length (m) 15
Product Range Easy UPS 3S
Range Compatibility Easy UPS 3S
Ambient Air Temperature for Operation (°C) 0 to 40
Operating Altitude (ft) 0-3281
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2025
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Parallel kit including one 15 m cable for Easy UPS 3S parallel systems. Up to four UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan