Schneider Electric Easy UPS 3S 30Kva 400V 3:3 UPS E3SUPS30KHB White 1pc

Rp339.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E3SUPS30KHB
Unit 1pc
Main Input Voltage (V) 400 (3 Phase)
Product or Component Type Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage (V) 380; 415
Main Output Voltage (V) 400 (3 Phase)
Rated Power (kW) 30
Rated Power (kVA) 30
Provided Equipment Dust filter; Installation guide
Product Range Easy UPS 3S
Battery Type VRLA
Battery Voltage (V) 240
Max. Short Circuit Current (kA) 10
Color White (RAL 9003)
Height (cm) 140
Width (cm) 50
Depth (cm) 96.9
Maximum Input Current (A) 55
Other Output Voltage (V) 380; 415
Number of Battery Free Slots 4
USB Compatible Yes
Input Total Harmonic Distortion Less than 3% for full load
Berat (Kg) 152.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2025
Terakhir Diperbaharui 11 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 30 kVA UPS, ideal for small and medium businesses Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan