BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) GLL 50-15 XG 1set
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GLL 50-15 XG |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Laser Diode | Line: 500 to 540 nm, <10 mW Point: 630 – 650, < 1 mW |
| Operating Temperature (°C) | -10 ~ 45 |
| Storage Temperature (°C) | -20 ~ 70 |
| Laser Class | 2 |
| Working Range (m) | 15 |
| Working Range with Receiver (m) | 15 |
| Accuracy (mm/m) | Horizontal Laser Line: ± 0.2 ; Vertical Laser Lines: ± 0.3 |
| Maximum Working Range of Laser Points (m) | 5 (bottom) |
| Working Range Value (m) | 15 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Meteran%20Laser%20Level%20(Laser%20Line)%20GLL%2050-15%20XG%201set/33S047325111-2.jpg)