Felix Lifting Shackle Omega G209 3/8inch (1t) 1pc
Rp37.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size (inch) | 3/8 |
Working Load Limit (t) | 1 |
Breaking Load (t) | 4 |
Safety Factor | 4:1 |
Dimension A (mm) | 16.8 |
Dimension B (mm) | 11.2 |
Dimension C (mm) | 36.6 |
Dimension D (mm) | 9.65 |
Dimension E (mm) | 26.2 |
Dimension F (mm) | 23.1 |
Dimension G (mm) | 45.2 |
Dimension H (mm) | 63 |
Dimension L (mm) | 65.1 |
Dimension M (mm) | 51.5 |
Dimension P (mm) | 9.65 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Segel/shackle adalah alat bantu pengait antara mata Sling dengan pengait Obyek tertentu dan terbuat dari bahan steel.
- Shackle berfungsi untuk menghubungkan Sling dengan pengait obyek sehingga apabila pengait Obyek berbentuk lingkaran maka untuk menghubungkan sling harus menggunakan Shackle
- Keuntungan lain dari penggunaan Shackle adalah kita bisa menggunakan 1 sling untuk beberapa obyek yang akan diangkat atau dipindahkan sebab shackle sangat mudah dibuka dan dipasang kembali
- Shackle berfungsi untuk menghubungkan Sling dengan pengait obyek sehingga apabila pengait Obyek berbentuk lingkaran maka untuk menghubungkan sling harus menggunakan Shackle
- Keuntungan lain dari penggunaan Shackle adalah kita bisa menggunakan 1 sling untuk beberapa obyek yang akan diangkat atau dipindahkan sebab shackle sangat mudah dibuka dan dipasang kembali
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan