Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X37+IWRC KSU03020 28mm 1roll(500m)
Rp68.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KSU03020 |
---|---|
Unit | 1roll(500m) |
Wire Diameter (mm) | 28 |
Wire Construction | 6X37+IWRC |
Length per Roll (m) | 500 |
Tensile Strength (N/mm²) | 1770 |
Lay Direction | RHOL |
Breaking Load (kN) | 418 |
Finish | Ungalvanized |
Lube | A2 |
Berat (Kg) | 1493.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 04 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat Baja dengan konstruksi 6x37+IWRC adalah pilihan populer untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi dan fleksibilitas yang baik.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan