SUCA Rak Minimarket Tipe A3 Wall Gondola / Rak Satu Sisi 4+1 (connect) 1.8mx90x30-35cm 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Type | Wall Gondola/Single-Sided Rack (Connect) |
Leveling | 4+1 |
Height (m) | 1.8 |
Length (cm) | 90 |
Width (cm) | 30-35 |
Capacity (kg) | 35 |
Shelving (mm) | 0.6 |
Rack Color | White |
Berat (Kg) | 8.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rak Unit Connecting merupakan rak yang disambungkan ke rak unit starting agar dapat berjejer membentuk barisan. Rak connecting tidak dapat berdiri sendiri karena hanya terdiri dari 1 tiang putih penyangga.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut/level rak yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan