NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip) NO.2117TVH 75mmx35m 1roll

#Nomor SKU S047154841
Wishlist
Rating:
96% of 100
(11)
Rp49.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NO.2117TVH
Unit 1roll
Width (mm) 75
Length (m) 35
Tape Thickness (mm) 0.072
Color Black
Adhesive Strength (to Stainless Steel Plate) (N/19mm) 2.25
Tensile Strength (N/19mm) 25.5
Elongation (%) 164
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 June 2025
Terakhir Diperbaharui 17 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vinyl Adhesive Tapes
No.2117TVH
Structure
- Adhesive
- PVC Base Film
Feature
- It's easy to tear by hands, and good workability.
- The tapes are with good performance of wrapping and firmness.
- The ingredient of heavy metal comply with the directive of RoHS and ELV.
- The material which can suppress the content of VOC become clean is used.
- The plasticizer of phthalic ester as DINP to be used.
Use
For bundling wire harnesses. (Thin thickness & light weight type)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk