DAWSON Load Chain G80 13mm 1meter
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G80 |
|---|---|
| Unit | 1meter |
| Diameter (mm) | 13 |
| Load Capacity (t) | 5.3 |
| Grade | 80 |
| Standard Delivery Length (m) | 250/50 |
| Pitch (t) (mm) | 30 |
| Breaking Force (kN) | 133 |
| Inside Width [b1 Min.] (mm) | 19.5 |
| Inside Width [b2 Max.] (mm) | 47 |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 June 2025 |
Informasi Produk
Description
According to EN 818-2, modified. The high duty chain in grade 80. Maximum working temperature: 200°C. Standard surface: self colour.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan