Yoshitake Steam Trap (Screw-in Type) TS-7 Series TS-7-20 1pc

#Nomor SKU S047121690
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS-7-20
Unit 1pc
Material (Strainer) SUS
Material (Main Unit) FCD450
Type Thermostatic type
Operating Temperature Range (°C) 183 or less
Dimension L (mm) 109
Dimension H (mm) 118
Nominal Diameter (B) 3/4
Type of Connection Screwed
Connector JIS Rc
Nominal Diameter A 20
Maximum Operating Temperature (°C) 183
Minimum Operating Pressure Differential (MPa) 0.03
Suitable fluid Steam drain
Material (Valve / Valve Seat) SUS
Applicable Pressure Range (MPa) 1
M Code 38846857
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 June 2025
Terakhir Diperbaharui 17 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan