Hicoates RUMABRITE Cat Tembok Interior R 10-94 Teguh 22kg 1pail
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pail |
---|---|
Size (kg) | 22 |
Color | Teguh |
Color Code | R 10-94 |
Drying Time (hour) | 2-3 (before next coating) |
Theoretical Spread (m²/kg) | 6-8 |
Dilution | 20% for the surface of the acian (New Plastering), 10% for the next layer or for the surface of the old wall, For dilution must use clean water |
Series | Rumabrite |
Berat (Kg) | 22.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 11 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Cat Rumabrite mempunyai daya tutup yang bagus dan cepat kering sehingga sangat ekonomis dalam pemakaiannya dan mendukung penyelesaian pekerjaan anda dalam semua jenis permukaan tembok. Rumabrite juga memiliki pilihan warna yang beragam untuk menyesuaikan dengan desain anda.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan