Hicoates RUMABRITE Cat Tembok Interior R 10-57 Dakota 22kg 1pail

#Nomor SKU S047040137
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pail
Size (kg) 22
Color Dakota
Color Code R 10-57
Drying Time (hour) 2-3 (before next coating)
Theoretical Spread (m²/kg) 6-8
Dilution 20% for the surface of the acian (New Plastering), 10% for the next layer or for the surface of the old wall, For dilution must use clean water
Series Rumabrite
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 June 2025
Terakhir Diperbaharui 11 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cat Rumabrite mempunyai daya tutup yang bagus dan cepat kering sehingga sangat ekonomis dalam pemakaiannya dan mendukung penyelesaian pekerjaan anda dalam semua jenis permukaan tembok. Rumabrite juga memiliki pilihan warna yang beragam untuk menyesuaikan dengan desain anda.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan