UNITECH Converter Type C to HDMI 11 in 1 Terralink USB Hub VGA, PD Fast Charger Abu-Abu 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Color | Abu-Abu |
Material | Alumunium Alloy |
Dimensions (cm) | 5.6x1.7x11.9 |
Interface | HDMI, RJ45, VGA 4x, USB3.0, PD forSD TF 3.5mm |
HDMI Resolution | 4K at 30Hz |
RJ45 Ports | 10/100/100Mbps |
Power Supply (W) | 87 Fast Charging |
OS Support | Windows, Mac, etc |
USB3.0 Transmission Speed (Gbps) | 5 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- 1 Port PD Type C
- 1 Port VGA 1080p
- 4K Resolution HDMI HDTV
- Terdapat Port AUX
- Transfer Data up to 5 Gbps
- LAN 100 Mbps
- New Chipset
11 in 1
- USB Type C PD 87W
- Aux Cable 3.5mm
- SD Card
- Micro SD
- HDTV/HDMI 4K Resolution
- VGA 1080p
- RJ45 LAN 100 Mbps
- USB 3.0
- 1 Port VGA 1080p
- 4K Resolution HDMI HDTV
- Terdapat Port AUX
- Transfer Data up to 5 Gbps
- LAN 100 Mbps
- New Chipset
11 in 1
- USB Type C PD 87W
- Aux Cable 3.5mm
- SD Card
- Micro SD
- HDTV/HDMI 4K Resolution
- VGA 1080p
- RJ45 LAN 100 Mbps
- USB 3.0
Peringatan
NOTE :Port Type C hanya bisa untuk charger adaptor laptop (tidak bs utk charge hape)
Fitur
- Colokan USB C PD, mengisi daya dan memutar, tidak pernah mati, dukungan maksimum pengisian cepat 100W, selalu isi penuh notebook Anda.- Colokan USB 3.0 4-Port, dapat menghubungkan U disk, mouse, keyboard, pembaca kartu, dll., kecepatan transfer USB3.0 hingga 5Gbps.
- Colokan HDMI, resolusi hingga 4K pada 30Hz.
- Port Ethernet Gigabit RJ45, koneksi jaringan kabel, mendukung adaptif 10 -100 Mbps.
- Portable bisa dibawa kemana saja
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan