Titan Lifting Lever Block TYPE VA 3Tx1.5m 1unit

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Type VA
Capacity (t) 3
Lifting Height (m) 1.5
Test Load (t) 3
Chain (mm) 10
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 June 2025
Terakhir Diperbaharui 10 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lever block adalah alat lifting portable yang dapat dioperasikan secara manual. Fungsi dari lever block yaitu untuk mengangkat, menurunkan dan menarik beban yang berbobot besar. Lever block juga disebut dalam istilah lain yaitu manual lever hoist dan come along.
Dari segi bentuk lever block agak mirip dengan chain block, tetapi lebih fleksibel dari segi fungsinya. Bahkan lever block bisa digunakan untuk menarik beban secara horizontal, di mana hal ini tidak bisa dilakukan dengan chain hoist. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin menggunakan lever block untuk menarik beban secara horizontal.
Feature
1. The lever hoist with tight structure and graceful outline and its weight is light. People can operate it easily even in narrow place.
2. The lever hoist is made of high strength low carbon alloy steel.
3. High elastic spring with double pawl brake system design featuring stable operation and smooth braking.
4. We design sealed guide chain construction to ensure the load chain running safely.
5. The top and bottom hook are made of forged high strength alloy, accomplished indicators. However if by any chance the hook is overloaded there is no fear of it breaking,it will simply gradually start straightening out, avoiding any load drop or personal injury.
6. Within auto-clutch, worker can handle the load chain with one hand when there is No-load.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan