ITOBACHI Electric Hoist Sling Type PA-1000 500-1000kg (20m) 1unit
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Type | PA-1000 |
Capacity (kg) | 500-1000 |
Hook | Single/Double |
Lifting Speed (m/minute) | 8 |
Power (kW) | 1600 |
Voltage (V) | 110/220/230 |
Lifting Height (m) | 20 |
Berat (Kg) | 80.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 05 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Electric hoist sling atau biasa disebut mini hoist sangat efisien untuk digunakan dalam bidang yang membutuhkan pemindahan barang secara otomatis. Tidak hanya itu, alat ini juga akan sangat efektif penggunaannya apabila kebutuhan angkut beban tidak melebihi batas, atau sesuai dengan kekuatan mini hoist.
Keunggulan lain dari mini hoist adalah tidak boros listrik jadi tidak menambah beban operasionalnya. Mini hoist sangat cocok digunakan workshop dan area yang memiliki tegangan listrik standar.
Keunggulan lain dari mini hoist adalah tidak boros listrik jadi tidak menambah beban operasionalnya. Mini hoist sangat cocok digunakan workshop dan area yang memiliki tegangan listrik standar.
Feature
1. Steel body cover.2. High quality wire rope.
3. Most tensile safety hooks without break.
4. Compact and high efficient motor with heat protection device.
5. Use copper motor, big power and different voltage are available.
6. Push button switch 24V low voltage to guarantee safety and limit switch system.
7. Sensitive brake system. Friction disk without asbestos.
8. Choose precise process of high tensile helix gear working system to keep lower noise.
9. Low headroom space to suit different hoist lifting length.
10. IP54 protection grade on electric hoist for prevent water and dust.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan