MEAN WELL Single Output Switching Power Supply LP Series LPV-60-12 60W 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LPV-60-12
Unit 1pc
Output voltage (V) 12 (DC)
Output Rated Current (A) 5
Input Voltage Range (V) 90 ~ 264 (AC)
Input Frequency Range (Hz) 47 ~ 63
Dimensions (mm) 162.5x42.5x32
Output Rated Power (W) 60
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 11 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan