Unit Valve open/close display board (oval type), always open, 5-disc set, 70 x 47 454-02 Red 1set(5pcs)
Rp99.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 454-02 |
---|---|
Unit | 1set(5pcs) |
Material | Acrylic |
Color | Red |
Sign Meaning | Normally open |
Type of Sign | Tag |
Hole Diameter (mm) | 4 |
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm) | 70x47x2.5 |
Heat Resistance Temperature (°C) | About 80 |
M Code | 35369433 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 29 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Easy-to-understand and beautiful valve display. Double-sided display that can be confirmed even if it is turned inside out. The oval type is a long-selling product. The surface is graceful and glossy. It has excellent durability.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan