Tombow Three claws Bicchu AZU202C 1pc

#Nomor SKU S046933188
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AZU202C
Unit 1pc
Material (Pattern) wood, (nail) steel
Overall Length (mm) 1050
Toe Length (mm) 220
Number of Teeth 3
Tip Width (mm) 170
M Code 36947181
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 29 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Before using, drive the wedge strongly and check that there is no rattling of the handle before using.
Use
Work to cultivate the soil

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan