Yamawa Spiral Pointed Taps PO-P3-7/16W14 1pc
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PO-P3-7/16W14 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | High speed tool steel (HSS) |
Overall Length (mm) | 82 |
Nominal Size | W7/16 |
Number of Flutes | 3 |
Shank Diameter (mm) | 8.5 |
Pilot Hole Diameter (mm) | 9.4 |
Number of Threads | 14 |
Screw Length (mm) | 26 |
Accuracy | P3 |
Thread Number of Chamfer | 5 mountains |
Surface Treatment | Non-coated |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Shank square (mm) | 6.5 |
Processing Screw | Wit screw |
Accuracy notation | P class |
M Code | 28572059 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 17 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaFeature
Ideal for low- and medium-carbon steels that use water-soluble cutting fluid.Use
For drilling through holes. Work Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Heat-Treated Steel, Aluminum Alloy, Copper Alloy, Cast Iron, Cast Steel.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan