martor Safety cutter SECUPRO MARTEGO ceramic type 1220019 1pc

#Nomor SKU S046904218
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1220019
Unit 1pc
Material Body = Aluminium (122001), Glass fiber reinforced plastic (124001), Blade = Ceramic
Overall Length (mm) 155
Blade Length (mm) 9
Blade Thickness (mm) 0.5
Replacement Blades 92C
M Code 25941599
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a highly safe safety cutter with a high-quality blade made in Germany with the GS mark that automatically returns. Perfect for unpacking. One blade can be used in 4 places. It can be used comfortably in either the left or right hand. It is a high-class cutter that is hard to break with an aluminum body.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan