TRUSCO Relay Terminal Block TOK060S-6P Black 1pc
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TOK060S-6P |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Body = Polybutylene terephthalate (flame retardant grade UL94V-0), Cover = Polycarbonate (flame retardant grade UL94V-0) |
Length (mm) | 124 |
Width (mm) | 50 |
Color | Black |
Height (mm) | 35 |
Type | For relay |
Number of Poles | 6 |
Rating | 600V-85A |
Mounting Screw Spacing (mm) | 16 |
Suitable Screw | M5 |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
M Code | 25269294 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 17 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaFeature
A terminal block for relay connection of wires. Comes with a one-touch cover.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan