Nissa Chain One after another S-shaped hook Gray approx. 1.7m (3 hooks connected) A-405 1pc

#Nomor SKU S046888044
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-405
Unit 1pc
Material Polyacetal resin
Length (mm) 1700
Color Gray
Allowable Load (kg) 3
Wire Diameter (mm) (pole) 9
Hook Wire Diameter (mm) 7
M Code 25953754
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not apply too much load.
Feature
It is a long hook that can be connected and used.
Use
For display of store exhibits and decorations.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan