TRUSCO Low Adhesive Multi-Label Sticker JNS-A4-44-100 44 Sides White A4 1pack(100sheet)
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | JNS-A4-44-100 |
---|---|
Unit | 1pack(100sheet) |
Material | High quality paper + adhesive + release paper |
Color | White |
Whiteness (%) | 93 |
Label Size (mm) | 25.4x48.3 |
Imposition | 4 rows x 11 steps (44 sides) |
Sheet Size | A4 |
M Code | 25288989 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 29 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is a low-adhesive type label paper that does not easily leave glue behind and does not damage the substrate when removed. The label paper is specially processed, so it is designed to be printer-friendly. It can be easily used with templates from various companies on the Internet. High whiteness (ISO whiteness: 93%) labels make images stand out more clearly. It is a label paper with a firm thickness. The label paper has undergone special processing, making it a printer-friendly design.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan