NRS High-speed heavy grinding wheel Hicast Ace 180 x 6 x 22.23 AZ20S HCTA1806AZ20S 1pack(25pcs)

#Nomor SKU S046851079
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HCTA1806AZ20S
Unit 1pack(25pcs)
Abrasive Grain Size 20
Thickness (mm) 6
Abrasive AZ
Hole Diameter (mm) 22.23
Maximum Operating Speed (rpm) 8400
Hardness S
Outer Diameter (mm) 180
Maximum Peripheral Speed (m/s) 80
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 25953088
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 29 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A high-speed grinding wheel based on Cast Ace. A highly durable, high-grinding whetstone specialized for grinding cast iron.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan