Yamawa Hand Taps HT-P2-M2.5X0.35-1.5P 1pc
Rp509.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HT-P2-M2.5X0.35-1.5P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | High speed tool steel (HSS) |
| Overall Length (mm) | 46 |
| Cell Spacing (mm) | 0.35 |
| Nominal Size | M2.5 |
| Tip | Up |
| Number of Flutes | 3 |
| Shank Diameter (mm) | 3 |
| Pilot Hole Diameter (mm) | 2.2 |
| Screw Length (mm) | 6.3 |
| Accuracy | P2 |
| Thread Number of Chamfer | 1.5 mountains |
| Surface Treatment | Non-coated |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Shank square (mm) | 2.5 |
| Processing Screw | Metric screw |
| Accuracy notation | P class |
| M Code | 28562670 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||