Pro-Auto Flare Nut Gear Wrench FNG-12 1pc

#Nomor SKU S046822369
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FNG-12
Unit 1pc
Overall Length (mm) 175
Wrench Size (mm) 12
Dimension D1 (mm) 26.5
Dimension D2 (mm) 31
Feed angle (°) 5
Number of Gear Teeth 72 mountains
M Code 35741063
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 28 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For tightening and loosening brake pipes and oil lines! Since it is a ratchet type with 72 gears, it has excellent workability even in narrow places with fine feed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan