Yamawa Carbide Taps for Cast Irons N-CT-FC-P3-M2.2X0.45-3P 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | N-CT-FC-P3-M2.2X0.45-3P |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Ultra fine cemented carbide (HF) |
Overall Length (mm) | 42 |
Cell Spacing (mm) | 0.45 |
Nominal Size | M2.2 |
Tip | Medium |
Number of Flutes | 3 |
Shank Diameter (mm) | 3 |
Pilot Hole Diameter (mm) | 1.81 |
Screw Length (mm) | 9.5 |
Accuracy | P3 |
Thread Number of Chamfer | Three mountains |
Surface Treatment | Non-coated |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Shank square (mm) | 2.5 |
Processing Screw | Metric screw |
Accuracy notation | P class |
M Code | 28579488 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 17 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan