allsafe Belt for Flat Body Trailer SH50GX2.3XSH50G Green 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SH50GX2.3XSH50G |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Belt = polyester, snap hook = steel |
Belt Width (mm) | 50 |
Belt Length (m) | 2.3 |
Operating load (kg) | 930 |
Belt Color | Green |
Belt-End Finish | Safety flat |
Belt Length Winding Side (m) | 2.3 |
Maximum Working Load (t) | 0.93 |
Belt Thickness (mm) | 2 |
M Code | 21508418 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 28 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Rear belt for flat trailers. Easy to put on and take off by adopting snap hook.Use
For rear on flat trailerKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan