SUZUKID Welding Rod for Stainless Steel PS-01 1pack(200g)
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PS-01 |
---|---|
Unit | 1pack(200g) |
Core Wire Diameter (mm) | 1.4 |
Rod Length (mm) | 230 |
Applicable Plate ThickNess (mm) | 1.2 to 3.0 |
Standards | JIS:Z3221.D308-16. |
Type | Lime titania type |
Current Range Downward (A) | 30 to 60 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Lime titania type low voltage stainless steel welding rod. - Suitable for SUS304/306/308 base materials.
Use
For welding stainless steel.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan