SUZUKID Welding Rod for Dissimilar Metals PD-01 1pack(200g)

#Nomor SKU S046770394
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PD-01
Unit 1pack(200g)
Core Wire Diameter (mm) 2.0
Rod Length (mm) 300
Applicable Plate ThickNess (mm) 2.0 to 2.6
Standards JIS.Z3221 ES309-16/AWS A5.4 E309-16 equivalent
Type Lime titania type
Material Lime titania type
Current Range Downward (A) 20 to 50
Current Range Vertical Forward/Upward (A) 15 to 45
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use for purposes other than welding.
Feature
- Lime titania-based dissimilar metal welding rod.
- Suitable for welding dissimilar metals such as mild steel and stainless steel, and welding clad steel.
- Base material: Iron SS400 and SUS304 can be welded.
Use
For welding dissimilar metals.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan