uni Water Based Pigment Ink POSCA PC5M.66 Coral Pink 1pc
Rp47.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PC5M.66 |
---|---|
Unit | 1pc |
Ink Color | Coral Pink |
Text Size | Medium |
Writing Line Width (mm) | 1.8 to 2.5 |
Shaft Diameter (mm) | 18 |
Total Length (mm) | 142 |
Material | Main solvent = Water; Shaft = PP resin |
Berat (Kg) | 2.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 28 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- As it is a water-soluble marker, there is no odor, and it has excellent light resistance and vivid coloring, allowing for overwriting. - It is resistant to rubbing and does not easily wash away when dry, so it will not get dirty even if you touch it.
- With vivid colors, you can write over dark colors.
- Can be written on various materials such as metal, glass, plastic, and photos.
Use
For mark checking on metal (iron), plastic, and resin materials.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan