KTC Torque Wrench GW100-04 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GW100-04 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Minimum Scale (N m) | 0.5 |
| Drive Angle (mm) | 12.7 |
| Overall Length (mm) | 446.9 |
| Head Width (mm) | 33 |
| Load Direction | GW010-02 to GW300-04 = Right, GW600-06 to GW1000-08 = Left/Right |
| Torque accuracy | GW010-02 to GW300-04= ±3%, GW600-06 to GW1000-08= ±4% |
| Torque Range (N m) | 20 to 100 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Uses a highly visible scale, allowing for more comfortable torque adjustment work. - The grip is made of elastomer resin that is resistant to deterioration and provides a good fit.
- Equipped with a locking mechanism that prevents unexpected changes in torque setting.
- GW010-02~GW300-04 has 36 gears, GW600-06~GW1000-08 has 40 gears.
- Comes with a special resin case for convenient storage.
Use
For tightening bolts and nuts to specified torque.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan