JAPACK'S The Garbage Bag DK83 Transparent 1pack(10sheets)

Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DK83
Unit 1pack(10sheets)
Capacity (L) 120
Length (mm) 1200
Width (mm) 1000
Thickness (mm) 0.05
Color Transparent
Material LLDPE
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 28 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Large standard plastic bag.
Use
120L large plastic bag/garbage bag, for non-food use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan