RELIEF Styrofoam cutter 87004 1pc

#Nomor SKU S046751317
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 87004
Unit 1pc
Effective Blade Length (mm) 70
Cutting Depth (mm) 70
Power Source 4 x AA alkaline batteries (sold separately)
Continuous Use Time (minute) Approximately 10
Content Set Heater unit (short) ; Heater unit (long) ; Switch fixing attachment
Effective Cutting Dimension (Thickness x Depth) (mm) 50x50 (short), 70x70 (long)
Cutter Effective Length (mm) 70
Heater Maximum Temperature (°C) Short = 250, long = 270
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be used in about 7 to 10 seconds with speed heating.
- Equipped with a uniquely designed heater that does not burn Styrofoam.
- Safety design that heats up only when the button is pressed.
- Comes with an LED light.
Use
For cutting and shaping Styrofoam.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan