Tesa Strong Aluminium Tape 50565-50-50 Silver 50micron 1roll

#Nomor SKU S046750402
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50565-50-50
Unit 1roll
Color Silver
Width (mm) 50
Length (m) 50
Thickness (mm) 0.09
Tape Cutting Condition Can be cut by hand
Gloss Yes
Operating Temperature Range (°C) -40 to 160
Adhesive Strength (N/10mm) 6.0
Tensile Strength (N/10mm) 35
Material Base Material = Aluminium Foil, Adhesive = Acrylic
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Excellent moisture resistance and airtightness.
- High thermal conductivity.
Use
- For sealing and repairing ducts.
- For masking, packaging, and protection.
- For installing cooling coils, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan