HAKKO Soldering Station FM-203 FM203-02 1set
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FM203-02 |
---|---|
Unit | 1set |
Power (V) | AC100 |
Power Consumption Electrical (W) | 140 |
Heater Power (W) | 70 |
Dimensions (WxDxH) (mm) | 120x190x120 |
Control Temperature (°C) | 200 to 450 |
Temperature Precision (°C) | Ripple temperature = 5 at no load |
Iron Part Cord Length (m) | 1.2 |
Iron tip | T12 Series |
Leak voltage (mV) | 2 or less |
Content Set | FM-2027Conversion kit (soldering iron); Card; Stand for iron tip |
Grounding Resistance at Iron Tip (Ω) | 2 or less |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Iron tip is sold separately.Feature
- Multistation allowing soldering, removal, and SMD reworking in one device.Use
Soldering, desoldering, and SMD rework are possible.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan