TOP Socket Holder ESH-BKNA Black 1set

#Nomor SKU S046735102
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ESH-BKNA
Unit 1set
Color Black
Input Drive (mm) 6.35
Total Length (mm) 100
Material Main Body: Free-cutting Steel, Sliding Portion: Aluminium Alloy
Content Set ESH-BKN; ABK
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not hang objects weighing more than 500g in one holder. When installing, please make sure that it is securely locked before hanging it.
Feature
- A convenient holder for carrying around 6.35mm hexagonal shank socket, etc.
- A round hole so objects can be put in and taken out smoothly.
- It is safe since detaching will be done by pulling up the slide part.
Use
For carrying and storing keys and small items.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan