MONOVATE Sight Glass with Wiper NMW-4S Silver 1pc
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NMW-4S |
---|---|
Unit | 1pc |
Compatible Model | Ferrule size 4S |
Color | Silver |
Visible Range (mm) | 90 |
Material | Wetted parts = Stainless steel (SUS316L); Window frame and others = Stainless steel (SUS304); Window = Heat-resistant tempered glass; Wiper blade = PTFE |
Pressure Strength (MPa) | 0.16 |
Flat Packing | Silicone rubber |
Shaft O Ring | Fluororubber |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Clamp and gasket for ferrule are sold separately. - Cannot be installed on tanks without ferrule fittings.
Feature
- It is a peephole that is attached to the ferrule. - Equipped with a wiper that can wipe away fog and dirt.
Use
For checking inside the tank, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan