WAKI Perforated Board ANB-004 450x900x5.5mm 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ANB-004 |
---|---|
Unit | 1pc |
Height (mm) | 900 |
Thickness (mm) | 5.5 |
Width (mm) | 450 |
Hole Diameter (mm) | 5 |
Hole Pitch (mm) | 25 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 28 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- The front side is painted to prevent hand stains. - It has a texture unique to natural materials, such as different colors and patterns.
- You can make a rack to organize and organize tools, etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan