SUZUKID Option for TIG Welding STT-200A 1pc

#Nomor SKU S046698650
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STT-200A
Unit 1pc
Rated Current AC (A) 200
Usage Rate (%) 60/35
Cooling Method Air cooling
Electrode Diameter (mm) 1.4/2.4
Cable Length (m) 8
Compatible Model STG-200D
Length (mm) 8000
Rated Current DC (A) 200
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be used for TIG welding with an output of up to 200A.
Use
For TIG welding

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan