MagX Magnet Card Case MCARD-A4M Transparent (Matte) A4 1pc

#Nomor SKU S046684073
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCARD-A4M
Unit 1pc
Color Transparent (Matte)
Size A4
Width (mm) 313
Depth (mm) 225
Thickness (mm) 0.8
Length (mm) 225
Material Body = Magnet sheet; Transparent cover = PVC thickness
External Dimension (Width x Length x Thickness) (mm) W313xH225xT0.8 A4 paper compatible size
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
4- Matte type that is easy to see without reflecting light.
- A card case with a magnetic back, convenient for displaying work schedules and site guide maps.
- We use a special PVC film that prevents the ink from showing through the documents.
- The magnetic back allows it to be attached to steel surfaces.
Use
- For displaying work schedules and campus guide maps.
- For displaying documents in offices and factories.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan