MITSUYA Locker Board LWB-903 White 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LWB-903 |
---|---|
Unit | 1pc |
Plate Surface Color | White |
Length (m) | 0.9 |
Thickness (mm) | 0.7 |
Width (mm) | 370 |
Color | White |
Length (mm) | 900 |
Content Set | Tray ; 2 marker pens ; Eraser |
Plate Surface External Dimensions Length (mm) | 900 |
Plate Surface External Dimensions Width (mm) | 370 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
- The pattern is a key top design with high visibility. - Complete accessories include a tray, 2 marker pens, and an eraser.
- It is an excellent product that can be applied tightly to curved surfaces.
Use
Please use it for schedule management.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan