Kyoei Plastic Kiwami LR Aluminium Ruler for Left and Right Handedness KLR-15-SI Silver 15cm 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KLR-15-SI |
---|---|
Unit | 1pc |
Total Length (mm) | 160 |
Width (mm) | 22 |
Thickness (mm) | 1.6 |
Color | Silver |
Material | Aluminium |
Nominal size (cm) | 15 |
Scale Accuracy (μ) | 20 or less |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Memory is printed on both sides, making this ruler compatible with both right-handed and left-handed people.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan