goot Good High Power Soldering Iron CXR-100 48W 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CXR-100 |
---|---|
Unit | 1pc |
Power Supply (V) | AC100 |
Power Consumption (W) | 48 |
Maximum Temperature (°C) | 510 |
Attached Iron Tip | CXR-100RT-7C |
Total Length (mm) | 268 |
Cord Length (m) | 1.5 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- The iron tip has a large heat storage capacity, making it ideal for soldering work such as terminals and connectors. - Uses a connector type heater, making heater replacement easy.
- The grip cover suppresses heat conduction and allows you to work comfortably without your hands slipping.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan