SANEI Faucet Lever PR233F-L-UB Urban Blue 1pc

#Nomor SKU S046650658
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PR233F-L-UB
Unit 1pc
Length (mm) 90
Height (mm) 42
Color Urban Blue
Depth (mm) 90
Compatible Manufacturer SANEI, TOTO, INAX, KVK, KAKUDAI, MYM, etc.
Material Polyacetal
Content Set Adapters compatible with other manufacturers (4 types)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- You can operate water discharging and water stop with one touch using the lever.
- Can be closed securely even with a small amount of force.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan