HARIO Labu Erlenmeyer dengan Takaran SF-2L SCI Transparent 2000ml 1pc

#Nomor SKU S046648570
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SF-2L SCI
Unit 1pc
Capacity (ml) 2000
Scale Interval (ml) 200
Outer Diameter (mm) 172
Height (mm) 270
Color Transparent
Compatible Stopper No. 16
Mouth Inner Diameter (mm) Approx. 44
Maximum Outer Diameter (mm) 172
Rubber Stopper No. 16
Material Borosilicate glass-1 (hard class 1); Pure material (100% natural mineral)
Stable Product Shape JIS standard reference
Heat Resistant Temperature Difference (°C) 120
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The mouth has a durable thick rim.
- The thin neck prevents the contents from scattering and is suitable for stirring liquids.
Use
- Use in boiling water or in the microwave.
- For dry heat sterilization or autoclaving.
- For precise analysis and chemicals (powerful drugs, etc.).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan