Leona Disposable Cell 0-1268-02 1box(100pcs)
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 0-1268-02 |
---|---|
Unit | 1box(100pcs) |
Capacity (ml) | 2.5 |
Wavelength (nm) | 340-800 |
Width (mm) | 12.5 |
Depth (mm) | 12.5 |
Height (mm) | 45 |
Type | Semi-micro |
Optical Path Length (mm) | 4 |
Material | Polystyrene (PS) |
Transparent Surface | 2 surfaces |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Disposable type cell convenient for measuring visible light wavelengths. - Can be used in a wide area of 340~800um.
- Made of polystyrene, so easy to handle.
- There is a V mark that allows you to confirm the measurement direction.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan